| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H304 Herst.-Nr.: 0167309920000 EAN/GTIN: 4012801170598 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 17mm Gewinde [G]: M20x1 Hülsenlänge [B 1]: 28mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 17mm | Gewinde [G]: | M20x1 | Hülsenlänge [B 1]: | 28mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167309920000, H304, 206H304 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,23* | € 9,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,36* | € 10,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,33* | € 10,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,43* | € 10,56* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 8,04* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,04* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 53,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|