| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206H315 Herst.-Nr.: 0167312470000 EAN/GTIN: 4012801217217 |
| |
|
| | |
| Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 65mm Gewinde [G]: M75x2 Hülsenlänge [B 1]: 55mm Baureihe: H Klasse: Spannhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 65mm | Gewinde [G]: | M75x2 | Hülsenlänge [B 1]: | 55mm | Klasse: | Spannhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167312470000, 206H315, H315 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 27,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,62* | € 27,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 30,01* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,37* | € 30,39* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,38* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|