Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206KM19 FAG Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008B8C7_a.png
0008B8C7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206KM19
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167319560000
EAN/GTIN:
     4012801222914
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M95x2 Außendurchmesser [d 2]: 125mm Breite [B]: 17mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [d 2]:
125mm
Baureihe:
KM
Breite [B]:
17mm
Gewinde [G]:
M95x2
Klasse:
Nutmutter
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: din 981, 206KM19, KM19, 0167319560000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
1
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 20,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 20,66*
4 Tage
335
1
€ 5,99*
ab € 15,18*
€ 20,89*
1
€ 3,19*
ab € 17,39*
€ 22,94*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 19 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.