| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206KM24 Herst.-Nr.: 0167320140000 EAN/GTIN: 4012801052702 |
| |
|
| | |
| Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M120x2 Außendurchmesser [d 2]: 155mm Breite [B]: 20mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [d 2]: | 155mm | Baureihe: | KM | Breite [B]: | 20mm | Gewinde [G]: | M120x2 | Klasse: | Nutmutter | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,82* | € 32,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,13* | € 34,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,45* | € 34,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,32* | € 35,37* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,01* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|