Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21002473X TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21002473X
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     02473X
EAN/GTIN:
     0053893159874
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 27,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 63,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,5 Statische Tragzahl kN: 70,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
27,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
63,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,5
Statische Tragzahl kN:
70,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 02473X, 21002473X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 104,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,72*
€ 104,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,64*
€ 114,85*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,00*
€ 116,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 11 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.