| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21002475 Herst.-Nr.: 02475 EAN/GTIN: 0053893160030 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 63,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 22,225 Statische Tragzahl kN: 70,2 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 31,75 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 63,8 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 22,225 | Statische Tragzahl kN: | 70,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 46,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,8167* | € 46,4667* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,37* | € 47,43* | | | | Lager 8670 | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,62* | € 56,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|