Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21005062/05175 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21005062/05175
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     05062/05175
EAN/GTIN:
     0053893780139
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 44,45 Außendurchmesser Zoll: 1,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 15,875 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 26,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,494 Statische Tragzahl kN: 25,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
44,45
Außendurchmesser Zoll:
1,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
15,875
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
26,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,494
Statische Tragzahl kN:
25,4
Weitere Suchbegriffe: 05062/05175, 21005062/05175
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 100,88*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,38*
€ 101,33*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,03*
€ 106,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.