Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21005079/05185 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21005079/05185
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     05079/05185
EAN/GTIN:
     0053893713656
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 47 Außendurchmesser Zoll: 1,8504 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 19,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 26,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,381 Statische Tragzahl kN: 25,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
47
Außendurchmesser Zoll:
1,8504
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
19,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
26,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,381
Statische Tragzahl kN:
25,4
Weitere Suchbegriffe: 21005079/05185, 05079/05185
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 48,37*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 48,62*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 52,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,25*
€ 52,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.