Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21007093 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21007093
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     07093
EAN/GTIN:
     0053893165028
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 23,812 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 29,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 14,26 Statische Tragzahl kN: 29,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
23,812
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
29,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
14,26
Statische Tragzahl kN:
29,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 07093, 21007093
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,57*
€ 24,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 68,18*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 69,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,71*
€ 72,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.