Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21009070 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21009070
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     09070
EAN/GTIN:
     0053893169255
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 17,78 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 42,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 21,59 Statische Tragzahl kN: 40,5
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
17,78
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
42,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
21,59
Statische Tragzahl kN:
40,5
Weitere Suchbegriffe: 21009070, 09070
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 145,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 153,26*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 162,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.