Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21012580/12520 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21012580/12520
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     12580/12520
EAN/GTIN:
     0053893664217
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 49,225 Außendurchmesser Zoll: 1,938 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 20,637 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 43,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,845 Statische Tragzahl kN: 43,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
49,225
Außendurchmesser Zoll:
1,938
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
20,637
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
43,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,845
Statische Tragzahl kN:
43,2
Weitere Suchbegriffe: 12580/12520, 21012580/12520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 55,53*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 56,41*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,61*
€ 65,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 22 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.