Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21014130/14276 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21014130/14276
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     14130/14276
EAN/GTIN:
     0053893781365
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 69,012 Außendurchmesser Zoll: 2,717 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 33,338 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 54,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,845 Statische Tragzahl kN: 61,7
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
69,012
Außendurchmesser Zoll:
2,717
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
33,338
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
54,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,845
Statische Tragzahl kN:
61,7
Weitere Suchbegriffe: 21014130/14276, 14130/14276
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,71*
€ 33,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 38,34*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 38,54*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 46,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 23 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.