Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21015101/15245 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21015101/15245
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     15101/15245
EAN/GTIN:
     0053893654003
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 62 Außendurchmesser Zoll: 2,4409 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,05 Statische Tragzahl kN: 53,9
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
62
Außendurchmesser Zoll:
2,4409
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
59,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,05
Statische Tragzahl kN:
53,9
Weitere Suchbegriffe: 15101/15245, 21015101/15245
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 18,90*
€ 27,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 32,23*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,49*
€ 34,87*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,22*
€ 39,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 56 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.