Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21015101 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21015101
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     15101
EAN/GTIN:
     0053893185408
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,638 Statische Tragzahl kN: 53,9
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
59,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,638
Statische Tragzahl kN:
53,9
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21015101, 15101
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 21,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,14*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 24,55*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,79*
€ 25,10*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 20,75*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.