| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21015103 Herst.-Nr.: 15103 EAN/GTIN: 0053893185712 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 26,157 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,638 Statische Tragzahl kN: 53,9 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 26,157 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 59,9 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 20,638 | Statische Tragzahl kN: | 53,9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,90* | € 56,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,7938* | € 56,9238* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,82* | € 58,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,04* | € 64,28* | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,71* | € 67,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|