| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21015103S/15245 Herst.-Nr.: 15103S/15245 EAN/GTIN: 0053893795843 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 62 Außendurchmesser Zoll: 2,4409 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 26,162 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,05 Statische Tragzahl kN: 53,9 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 62 | Außendurchmesser Zoll: | 2,4409 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 26,162 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 59,9 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 19,05 | Statische Tragzahl kN: | 53,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 15103S/15245, 21015103S/15245 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,67* | € 49,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,69* | € 49,74* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,46* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|