Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21015113 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21015113
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     0053893186061
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 28,575 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,638 Statische Tragzahl kN: 53,9
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
28,575
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
59,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,638
Statische Tragzahl kN:
53,9
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21015113, 15113
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,53*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 33,69*
€ 4,95*
ab € 24,968*
€ 34,638*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 35,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.