Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21015120A TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21015120A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     15120A
EAN/GTIN:
     0053893187358
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 30,226 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 59,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,574 Statische Tragzahl kN: 53,9
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
30,226
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
59,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,574
Statische Tragzahl kN:
53,9
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 21015120A, 15120A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 115,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,46*
€ 116,51*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,10*
€ 129,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.