Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21016008 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_Narrow_open_16014_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_Narrow_open_16014_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21016008
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     16008
EAN/GTIN:
     0087796295995
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: Offen Außendurchmesser mm: 68 Bohrungsdurchmesser mm: 40 Dynamische Tragzahl KN: 12,6 Lagerbreite mm: 9 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 9,7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offen
Außendurchmesser mm:
68
Bohrungsdurchmesser mm:
40
Dynamische Tragzahl KN:
12,6
Lagerbreite mm:
9
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
9,7
Weitere Suchbegriffe: 21016008, 16008
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
299
1
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 8,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 10,01*
4 Tage
359
1
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 10,15*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 16,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.