Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21016016 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_Narrow_open_16014_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_Narrow_open_16014_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21016016
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     16016
EAN/GTIN:
     0053893719900
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: Offen Außendurchmesser mm: 125 Bohrungsdurchmesser mm: 80 Dynamische Tragzahl KN: 31,7 Lagerbreite mm: 14 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 29,7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offen
Außendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
80
Dynamische Tragzahl KN:
31,7
Lagerbreite mm:
14
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
29,7
Weitere Suchbegriffe: 21016016, 16016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 4,90*
ab € 24,91*
€ 34,26*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 39,10*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,78*
€ 43,12*
5 Tage
171
€ 4,30*
ab € 34,56*
€ 49,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 22 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 44 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.