Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2101775 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2101775
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     1775
EAN/GTIN:
     0053893105284
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 19,05 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 45,4 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,837 Statische Tragzahl kN: 45,3
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
19,05
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
45,4
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,837
Statische Tragzahl kN:
45,3
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 1775, 2101775
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 65,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 67,45*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,36*
€ 68,62*
€ 4,95*
ab € 54,8702*
€ 70,4602*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,31*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.