Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21018685-90037 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21018685-90037
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     18685-90037
EAN/GTIN:
     0053893196831
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 79,502 Außendurchmesser Zoll: 3,125 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,45 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 90,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41,148 Statische Tragzahl kN: 122,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
79,502
Außendurchmesser Zoll:
3,125
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,45
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
90,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41,148
Statische Tragzahl kN:
122,6
Weitere Suchbegriffe: 18685-90037, 21018685-90037
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,93*
€ 220,04*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 221,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,05*
€ 232,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.