Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21019137DE-40287 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21019137DE-40287
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     19137DE
EAN/GTIN:
     0053893198743
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35,052 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 83,4 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 76,2 Statische Tragzahl kN: 115,6
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35,052
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
83,4
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
76,2
Statische Tragzahl kN:
115,6
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 19137DE-40287, 19137DE, 21019137DE-40287
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 368,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,46*
€ 370,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,37*
€ 379,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.