Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2101986 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2101986
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     1986
EAN/GTIN:
     0053893107745
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 48,4 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 19,355 Statische Tragzahl kN: 50,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
48,4
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
19,355
Statische Tragzahl kN:
50,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 1986, 2101986
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 94,22*
€ 4,95*
ab € 81,0964*
€ 98,2864*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,63*
€ 99,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,07*
€ 109,43*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,44*
€ 110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.