Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21022212EJW33C5 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21022212EJW33C5
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22212EJW33C5
EAN/GTIN:
     0087796252875
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 110 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60 Dynamische Tragzahl kN: 169 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 28 Lagerluft: C5 Statische Tragzahl kN: 174
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
110
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60
Dynamische Tragzahl kN:
169
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
28
Lagerluft:
C5
Statische Tragzahl kN:
174
Weitere Suchbegriffe: 21022212EJW33C5, 22212EJW33C5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 68,38*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,01*
€ 74,76*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 80,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.