Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21022238EJW33C3 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21022238EJW33C3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22238EJW33C3
EAN/GTIN:
     0087796290297
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 340 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 190 Dynamische Tragzahl kN: 1550 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 92 Lagerluft: C3 Statische Tragzahl kN: 1960
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
340
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
190
Dynamische Tragzahl kN:
1550
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
92
Lagerluft:
C3
Statische Tragzahl kN:
1960
Weitere Suchbegriffe: 22238EJW33C3, 21022238EJW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 998,10*
€ 1.067,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,82*
€ 1.067,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,06*
€ 1.072,98*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,43*
€ 1.161,25*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.318,87*
€ 1.462,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,25*
€ 1.381,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,64*
€ 1.365,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,58*
€ 1.338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,17*
€ 1.318,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,43*
€ 1.303,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.