Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21022316EMW33C3 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB(TKR09080345).jpg
SRB(TKR09080345).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21022316EMW33C3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22316EMW33C3
EAN/GTIN:
     0087796234116
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 170 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 80 Dynamische Tragzahl kN: 499 Käfigmaterial: Messing Lagerbreite mm: 58 Lagerluft: C3 Statische Tragzahl kN: 534
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
170
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
80
Dynamische Tragzahl kN:
499
Käfigmaterial:
Messing
Lagerbreite mm:
58
Lagerluft:
C3
Statische Tragzahl kN:
534
Weitere Suchbegriffe: 22316EMW33C3, 21022316EMW33C3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 128,48*
€ 144,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 183,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 187,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 209,90*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,05*
€ 287,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.