Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102382 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102382
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2382
EAN/GTIN:
     0053893114347
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 25,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 63,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 24,892 Statische Tragzahl kN: 62
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
63,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
24,892
Statische Tragzahl kN:
62
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2102382, 2382
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 217,03*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,07*
€ 218,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,35*
€ 229,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.