Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21024036EJW901C4 TIMKEN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB_TYPE_EJ.jpg
SRB_TYPE_EJ.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21024036EJW901C4
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     24036EJW901C4
EAN/GTIN:
     0087796175914
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 280 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 180 Dynamische Tragzahl kN: 1320 Käfigmaterial: Stahl Lagerbreite mm: 100 Lagerluft: C4 Statische Tragzahl kN: 2040
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
280
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
180
Dynamische Tragzahl kN:
1320
Käfigmaterial:
Stahl
Lagerbreite mm:
100
Lagerluft:
C4
Statische Tragzahl kN:
2040
Weitere Suchbegriffe: 21024036EJW901C4, 24036EJW901C4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,17*
€ 755,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,16*
€ 759,65*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,74*
€ 828,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,61*
€ 986,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,40*
€ 821,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,02*
€ 803,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,74*
€ 752,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.