Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21025584-90080 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21025584-90080
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     25584-90080
EAN/GTIN:
     0053893216010
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 83,058 Außendurchmesser Zoll: 3,265 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,958 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 158 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 222
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
83,058
Außendurchmesser Zoll:
3,265
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,958
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
158
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
222
Weitere Suchbegriffe: 25584-90080, 21025584-90080
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,80*
€ 381,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,97*
€ 383,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,89*
€ 394,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.