Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21025590-90038 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21025590-90038
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     25590-90038
EAN/GTIN:
     0053893216324
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 83,058 Außendurchmesser Zoll: 3,265 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 45,72 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 158 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,15 Statische Tragzahl kN: 222
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
83,058
Außendurchmesser Zoll:
3,265
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
45,72
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
158
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,15
Statische Tragzahl kN:
222
Weitere Suchbegriffe: 21025590-90038, 25590-90038
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,51*
€ 335,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,90*
€ 336,96*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,47*
€ 345,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.