Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102578 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102578
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2578
EAN/GTIN:
     0053893117430
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 28,575 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 83,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,357 Statische Tragzahl kN: 94,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
28,575
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
83,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,357
Statische Tragzahl kN:
94,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager timken, kegelrollenlager, 2578, 2102578
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,27*
€ 65,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 67,30*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,90*
€ 68,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,48*
€ 69,68*
€ 4,95*
ab € 54,7225*
€ 70,3025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.