Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102580 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102580
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2580
EAN/GTIN:
     0053893933313
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 83,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,357 Statische Tragzahl kN: 94,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
83,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,357
Statische Tragzahl kN:
94,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2102580, 2580
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 42,63*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,72*
€ 45,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,35*
€ 48,75*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,05*
€ 52,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.