Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102581 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102581
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2581
EAN/GTIN:
     0053893117829
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 33,337 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 83,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,357 Statische Tragzahl kN: 94,4
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
33,337
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
83,7
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,357
Statische Tragzahl kN:
94,4
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2581, 2102581
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 68,45*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,33*
€ 68,74*
€ 4,95*
ab € 53,872*
€ 70,612*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,00*
€ 71,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.