Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21025877/25821 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21025877/25821
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     25877/25821
EAN/GTIN:
     0053893664385
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 73,025 Außendurchmesser Zoll: 2,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrungsdurchmesser mm: 34,925 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 85,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,812 Statische Tragzahl kN: 97,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
73,025
Außendurchmesser Zoll:
2,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrungsdurchmesser mm:
34,925
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
85,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,812
Statische Tragzahl kN:
97,4
Weitere Suchbegriffe: 25877/25821, 21025877/25821
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,89*
€ 41,77*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 41,98*
Lager 8670
36
€ 4,90*
ab € 29,48*
€ 47,09*
7 Tage
8
€ 10,00*
ab € 38,20*
€ 48,12*
€ 8,95*
ab € 35,76*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.