| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-21025880/25820 Herst.-Nr.: 25880/25820 EAN/GTIN: 0053893781877 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 73,025 Außendurchmesser Zoll: 2,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrungsdurchmesser mm: 36,487 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 85,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,813 Statische Tragzahl kN: 97,4 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 73,025 | Außendurchmesser Zoll: | 2,875 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrungsdurchmesser mm: | 36,487 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 85,1 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 23,813 | Statische Tragzahl kN: | 97,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21025880/25820, 25880/25820 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,29* | € 54,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,40* | € 54,87* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,98* | € 57,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|