Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21026885-90034 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_DM_3980-90058-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21026885-90034
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     26885-90034
EAN/GTIN:
     0053893225777
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 80,264 Außendurchmesser Zoll: 3,1562 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,402 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 159 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 50,8 Statische Tragzahl kN: 220
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
80,264
Außendurchmesser Zoll:
3,1562
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,402
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
159
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
50,8
Statische Tragzahl kN:
220
Weitere Suchbegriffe: 26885-90034, 21026885-90034
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,48*
€ 440,51*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,77*
€ 442,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 464,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,65*
€ 526,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.