Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102689 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102689
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2689
EAN/GTIN:
     0053893119137
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 28,575 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 76,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,433 Statische Tragzahl kN: 81,7
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
28,575
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
76,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,433
Statische Tragzahl kN:
81,7
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 2689, 2102689
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,94*
€ 54,54*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,99*
€ 54,81*
€ 4,95*
ab € 42,4312*
€ 56,7112*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,32*
€ 57,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.