Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102789/2720 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102789/2720
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2789/2720
EAN/GTIN:
     0053893984872
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 39,687 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 86,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,812 Statische Tragzahl kN: 102
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
76,2
Außendurchmesser Zoll:
3
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
39,687
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
86,9
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
23,812
Statische Tragzahl kN:
102
Weitere Suchbegriffe: 2102789/2720, 2789/2720
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 46,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 46,93*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,85*
€ 50,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,42*
€ 51,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 36 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.