| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2102789/2729 Herst.-Nr.: 2789/2729 EAN/GTIN: 0053893780498 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 39,687 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 86,9 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 23,812 Statische Tragzahl kN: 102 Weitere Informationen: | | Außendurchmesser mm: | 76,2 | Außendurchmesser Zoll: | 3 | Außengeometrie: | Zylindrisch | Baugruppe Komponenten: | Baugruppe | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 39,687 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 86,9 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 23,812 | Statische Tragzahl kN: | 102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2789/2729, 2102789/2729 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,43* | € 57,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,71* | € 57,67* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,95* | € 60,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,0009* | € 73,6409* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|