Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21028985-90040 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21028985-90040
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     28985-90040
EAN/GTIN:
     0053893234946
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 100,076 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60,452 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 185 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 55,626 Statische Tragzahl kN: 298
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
100,076
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60,452
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
185
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
55,626
Statische Tragzahl kN:
298
Weitere Suchbegriffe: 21028985-90040, 28985-90040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,24*
€ 464,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,50*
€ 466,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,60*
€ 488,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.