Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21028985/28921 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21028985/28921
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     28985/28921
EAN/GTIN:
     0053893655147
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 100 Außendurchmesser Zoll: 3,937 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 60,325 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 106 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,4 Statische Tragzahl kN: 149
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
100
Außendurchmesser Zoll:
3,937
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
60,325
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
106
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
25,4
Statische Tragzahl kN:
149
Weitere Suchbegriffe: 21028985/28921, 28985/28921
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 126,74*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,01*
€ 127,36*
€ 4,95*
ab € 104,6269*
€ 131,0369*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 133,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.