Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21029360EJ TIMKEN Axialpendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRAssemblySteelCage(TKR14040043).jpg
TSRAssemblySteelCage(TKR14040043).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21029360EJ
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     29360EJ
EAN/GTIN:
     0087796222724
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 109 mm Breite C: 109 mm Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 480 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
480 mm
Breite B:
109 mm
Breite C:
109 mm
Innendurchmesser d:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 21029360EJ, 29360EJ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.684,11*
€ 5.851,94*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.705,10*
€ 5.872,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.712,68*
€ 5.880,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.872,97*
€ 6.988,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.845,84*
€ 6.956,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.743,06*
€ 6.834,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.705,10*
€ 6.789,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.