Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21029675-902A8 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21029675-902A8
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     29675-902A8
EAN/GTIN:
     0053893240190
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 112,713 Außendurchmesser Zoll: 4,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 69,85 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 192 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 76,2 Statische Tragzahl kN: 332
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
112,713
Außendurchmesser Zoll:
4,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
69,85
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
192
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
76,2
Statische Tragzahl kN:
332
Weitere Suchbegriffe: 29675-902A8, 21029675-902A8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 336,58*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 338,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 353,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.