Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21029685-90030 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21029685-90030
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     29685-90030
EAN/GTIN:
     0053893241241
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 114,3 Außendurchmesser Zoll: 4,4995 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 73,152 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 192 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 58,674 Statische Tragzahl kN: 332
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
114,3
Außendurchmesser Zoll:
4,4995
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
73,152
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
192
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
58,674
Statische Tragzahl kN:
332
Weitere Suchbegriffe: 21029685-90030, 29685-90030
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,77*
€ 1.245,86*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,33*
€ 1.251,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,64*
€ 1.271,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,75*
€ 1.489,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,42*
€ 1.470,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,83*
€ 1.420,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,49*
€ 1.386,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,33*
€ 1.342,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.