Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21029685/29620B TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TSF_32312BM-90KM2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21029685/29620B
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     29685/29620B
EAN/GTIN:
     0053893455945
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 112,713 Außendurchmesser Zoll: 4,4375 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 73,025 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 111 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 10,32 Statische Tragzahl kN: 166
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
112,713
Außendurchmesser Zoll:
4,4375
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
73,025
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
111
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
10,32
Statische Tragzahl kN:
166
Weitere Suchbegriffe: 29685/29620B, 21029685/29620B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,47*
€ 189,01*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,29*
€ 189,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 199,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.