| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2102984 Herst.-Nr.: 2984 EAN/GTIN: 0053893122953 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 46,037 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 93,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 25,608 Statische Tragzahl kN: 117 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 46,037 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 93,3 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 25,608 | Statische Tragzahl kN: | 117 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,87* | € 72,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,1479* | € 73,2779* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,33* | € 74,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,53* | € 81,02* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,70* | € 84,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|