Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030206M-90KM1 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-21030206M-90KM1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 17,25 mm Breite C: 17,25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
17,25 mm
Breite C:
17,25 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 21030206M-90KM1, 30206, 30206M-90KM1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 9,20*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 9,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,09*
7 Tage
86
1
€ 10,00*
ab € 7,39*
€ 10,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.