Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030207 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030207
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30207
EAN/GTIN:
     0053893430737
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 72 Außendurchmesser Zoll: 2,8346 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 60,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18,25 Statische Tragzahl kN: 63,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
72
Außendurchmesser Zoll:
2,8346
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
60,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18,25
Statische Tragzahl kN:
63,6
Weitere Suchbegriffe: 21030207, 30207
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1341
3
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,35*
2 Tage
49
1
€ 8,90*
ab € 7,48*
€ 10,36*
1 Tag
157
1
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 11,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.