Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21030221 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21030221
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     30221
EAN/GTIN:
     0053893045177
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 190 Außendurchmesser Zoll: 7,4803 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 105 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 325 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39 Statische Tragzahl kN: 407
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
190
Außendurchmesser Zoll:
7,4803
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
105
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
325
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39
Statische Tragzahl kN:
407
Weitere Suchbegriffe: 21030221, 30221
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 105,69*
Lager 8670
14
€ 4,90*
ab € 88,46*
€ 106,37*
1 Tag
32
€ 4,90*
ab € 96,31*
€ 114,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 115,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 129,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.